Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.6100 po
- Taille d’alésage A0.8750 po
- Taille d’alésage B0.5000 po
- Diamètre extérieur1.7450 po
- Longueur totale5.0000 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT28/44-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal45 °
- SérieÉtats-Unis
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique14500.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
OURS À FRICTION UNIQUE À JOINT EN U US28-14-8-F