Motion
USS12-5-5-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.3125 po diamètre taille A, 0.3125 po diamètre taille B, 0.7450 po diamètre extérieur, 2.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877240
N° MFRUSS12-5-5-F
Prix567.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.3125 po diamètre taille A, 0.3125 po diamètre taille B, 0.7450 po diamètre extérieur, 2.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877240
N° MFRUSS12-5-5-F
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
Prix567.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9500 po
  • Taille d’alésage A
    0.3125 po
  • Taille d’alésage B
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.7450 po
  • Longueur totale
    2.6880 po
  • Taille du filetage
    #10-32
  • Poids
    0.2240 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    USS
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    1250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
OURS À FRICTION UNIQUE À JOINT EN U USS12-5-5-F