Motion
USS12-7MM-7MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USS12-7MM-7MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 7 mm taille A, Alésage de 7 mm taille B, D.E. de 0.7440 po, Longueur de 2.6890 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877247
N° MFRUSS12-7MM-7MM-SS
Prix664.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USS12-7MM-7MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 7 mm taille A, Alésage de 7 mm taille B, D.E. de 0.7440 po, Longueur de 2.6890 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877247
N° MFRUSS12-7MM-7MM-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix664.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9500 po
  • Taille d’alésage A
    7 mm
  • Taille d’alésage B
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7440 po
  • Longueur totale
    2.6890 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    USS
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    875.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USS12-7MM-7MM-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE