Motion
USS6-4MM-4MM-SS
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 4 mm taille A, Alésage de 4 mm taille B, D.E. de 0.3700 po, Longueur de 1.7520 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877251
N° MFRUSS6-4MM-4MM-SS
Prix678.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 4 mm taille A, Alésage de 4 mm taille B, D.E. de 0.3700 po, Longueur de 1.7520 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877251
N° MFRUSS6-4MM-4MM-SS
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
Prix678.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    17 mm
  • Taille d’alésage A
    4 mm
  • Taille d’alésage B
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3700 po
  • Longueur totale
    1.7520 po
  • Taille du filetage
    #2-56

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    USS
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    75.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USS6-4MM-4MM-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good