Motion
USSK16-11MM-10MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
USSK16-11MM-10MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 11 mm de diamètre taille A, 10 mm de diamètre taille B, 0.9960 po de diamètre extérieur, 3.3820 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877316
N° MFRUSSK16-11MM-10MM-F
Prix820.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK16-11MM-10MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 11 mm de diamètre taille A, 10 mm de diamètre taille B, 0.9960 po de diamètre extérieur, 3.3820 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877316
N° MFRUSSK16-11MM-10MM-F
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
Prix820.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille d’alésage A
    11 mm
  • Taille d’alésage B
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    0.9960 po
  • Longueur totale
    3.3820 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    2250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK16-11MM-10MM-F UNIQUE FRICTI À JOINT EN U