Motion
USSK32-19-18-SS
Joint en U à goupille et bloc - 1.1875 po diamètre taille A, 1.1250 po diamètre taille B, 1.9950 po diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877522
N° MFRUSSK32-19-18-SS
Prix2,747.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 1.1875 po diamètre taille A, 1.1250 po diamètre taille B, 1.9950 po diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877522
N° MFRUSSK32-19-18-SS
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
Prix2,747.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7000 po
  • Taille d’alésage A
    1.1875 po
  • Taille d’alésage B
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.9950 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK32
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    15600.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK32-19-18-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE