Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage2.0906 po
- Taille d’alésage A35 mm
- Taille d’alésage B32 mm
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Longueur totale7.0000 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT40/64-NI-KIT
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal45 °
- SérieUSSK40
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique23250.00 po-lb