Motion
WCLK-28-SS
Ruland WCLK-28-SS - 1 3/4" Double Wide Shaft Collar, 303 Stainless Steel, One-Piece Clamp Style With Keyway, 2 3/4" OD, 1 15/32" Width
N° D’ARTICLE MI11878806
N° MFRWCLK-28-SS
Prix1,007.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WCLK-28-SS - 1 3/4" Double Wide Shaft Collar, 303 Stainless Steel, One-Piece Clamp Style With Keyway, 2 3/4" OD, 1 15/32" Width
N° D’ARTICLE MI11878806
N° MFRWCLK-28-SS
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
Prix1,007.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    3.0460 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Taille de la vis
    5/16-24
  • Poids
    1.360 lb
  • Largeur
    1.4688 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WCLK-28-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452930588

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE TIGE DE COL NOMAR WCLK-28-SS