Motion
WCLK-6-SS
Ruland WCLK-6-SS - 3/8" Double Wide Shaft Collar, 303 Stainless Steel, One-Piece Clamp Style With Keyway, 7/8" OD, 3/4" Width
N° D’ARTICLE MI11878810
N° MFRWCLK-6-SS
Prix108.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WCLK-6-SS - 3/8" Double Wide Shaft Collar, 303 Stainless Steel, One-Piece Clamp Style With Keyway, 7/8" OD, 3/4" Width
N° D’ARTICLE MI11878810
N° MFRWCLK-6-SS
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
Prix108.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.0270 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    #6-32
  • Poids
    0.090 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WCLK-6-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452930592

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D’ARBRE NOMAR WCLK-6-SS DOUBLE LARGEUR