Motion
WSPK-18-F
Ruland WSPK-18-F - 1 1/8" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 1 7/8" OD, 1 1/16" Width
N° D’ARTICLE MI11878824
N° MFRWSPK-18-F
Prix248.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WSPK-18-F - 1 1/8" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 1 7/8" OD, 1 1/16" Width
N° D’ARTICLE MI11878824
N° MFRWSPK-18-F
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
Prix248.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.1400 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    0.460 lb
  • Largeur
    1.0625 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSPK-18-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452930603

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D’ARBRE NOMAR WSPK-18-F DOUBLE LARGEUR