Motion
WSPK-24-F
Ruland WSPK-24-F - 1 1/2" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 2 3/8" OD, 1 3/16" Width
N° D’ARTICLE MI11878828
N° MFRWSPK-24-F
Prix306.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland WSPK-24-F - 1 1/2" Double Wide Shaft Collar, Black Oxide Steel, Two-Piece Clamp Style With Keyway, 2 3/8" OD, 1 3/16" Width
N° D’ARTICLE MI11878828
N° MFRWSPK-24-F
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
Prix306.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.5780 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    0.790 lb
  • Largeur
    1.1875 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSPK-24-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452930607

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D’ARBRE NOMAR WSPK-24-F DOUBLE LARGEUR