Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille de l’alésage1.7500 po
- Diamètre max. du dégagement3.0460 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Taille de la vis5/16-24
- Poids1.280 lb
- Largeur1.4688 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricantWSPK-28-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452930609
Aperçu
Description du fabricant
COLLET D’ARBRE NOMAR WSPK-28-F DOUBLE LARGEUR