Motion
CWB32-11-30D15

WEG ELECTRIC CORP
CWB32-11-30D15

Contacteur - 32 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI11889976
N° MFRCWB32-11-30D15
Prix130.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CWB32-11-30D15

Contacteur - 32 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI11889976
N° MFRCWB32-11-30D15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    32 A
  • Tension du serpentin
    120 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    1
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CONTACTEUR CWB32-11-30D15 CWB32-11-30D15
  • Verrouillage mécanique « zéro largeur »
  • Montage simple et compact des parasurtenseurs
  • Bobine de contacteur utilisée sur CA ou CC
  • Circuits de commande simples et organisés
  • Blocs de contacts supplémentaires
  • Bornes d’alimentation et de commande à accès facile