Motion
CWM300N-22-30E10

WEG ELECTRIC CORP
CWM300N-22-30E10

Contacteur - 300 A, 2 pôles
N° D’ARTICLE MI11890131
N° MFRCWM300N-22-30E10
Prix1,645.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CWM300N-22-30E10

Contacteur - 300 A, 2 pôles
N° D’ARTICLE MI11890131
N° MFRCWM300N-22-30E10
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
Prix1,645.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    300 A
  • Tension du serpentin
    110 - 130 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    2
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CONTACTEUR CWM300N-22-30E10 CWM300N-22-30
  • Montage sur panneau ou rail DIN 35mm jusqu’à la série CWM105
  • Contacts auxiliaires à montage frontal et latéral
  • Protection Finger-Touch IP20
  • Protection de la tension de bobine large c.a. ou c.c.
  • Contacts miroir pour les applications « liées à la sécurité »
  • Contacts auxiliaires liés mécaniquement