Spécifications
Dimensions
- Profondeur23.50
- Hauteur35.00
- Largeur23.50
Détails
- Type d’assainisseur d’airÉliminateur d’odeurs
- ApplicationDésodorisant et assainisseur d’air
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- CouleurEffacer
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- Action de mousseMousse faible
- À utiliser avecNettoyant pour vitres Green Link
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant690858162175
- Quantité du colis1
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,4-dioxane, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
- ParfumCitron