Spécifications
Dimensions
- Profondeur23.50
- Hauteur35.00
- Largeur23.50
Détails
- Type d’assainisseur d’airÉliminateur d’odeurs
- ApplicationDésodorisant et assainisseur d’air
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- CouleurEffacer
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- Action de mousseMousse faible
- À utiliser avecNettoyant pour vitres Green Link
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant690858189073
- Quantité du colis1
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumCerise