Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 oz
Détails
- Teneur en alcoolAucun
- Applicationcuisines, salles à manger, cafétérias, restaurants, salles à manger et grils pour le nettoyage des cuisinières, fours, cuisinières, rôtisseries, bacs d’égouttement, hottes, casseroles et bacs (pas en aluminium ou en cuivre)
- Type de produit chimique2-(2-butoxyéthoxy)éthanol, hydroxyde de sodium, butane, 2-aminoéthanol, propane
- Type de nettoyantFour/cuisinière
- CouleurNoir et jaune
- Type de contenantCanette d’ Aresol
- Inflammabilité2
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Quantité du colis1
- Surfaces nettoyéesverre, chrome, fer, acier inoxydable et émail cuit
Aperçu
- Déloge la graisse lourde et cuit au four sur du carbone facilement et réagit avec les saletés les convertissant en savons solubles pour un retrait facile
- Adhère aux côtés, aux capuchons et aux supports. Reste en place pendant un temps de contact prolongé
- Élimine le récurage et le grattage. Les saletés s’enlèvent facilement en les essuyant avec un chiffon humide ou une éponge
- Idéal pour les surfaces de four comme le verre, le chrome, le fer, l’acier inoxydable et l’émail cuit
- Prêt à l’emploi, aucune dilution nécessaire