Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSL-B26
- Longueur7.67 po
- Poids12.3 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau25000 cd
- Sortie lumineuse complète2000 lm (haut), 850 lm (méd), 100 lm
- Terminer le temps d’exécution2 h (élevé), 4 h (moyen), 24 h
- Caractéristiques et avantages• Élevé, modes moyen et bas plus stroboscope : Élevé pour un faisceau à lumière élevée : 2,000 lumens • 315m faisceaux • dure 2 heures, Moyen pour une lumière vive et un temps de fonctionnement plus long : 850 lumens • 200m faisceaux • dure 4 heures, Faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 100 lumens • 70m faisceaux • dure 24 heures, Stroboscope pour la désorientation ou la signalisation : fonctionne pendant 3.25 heures • Interrupteur de mode intuitif pour une sélection facile de Moyen ou faible, « Régler et oublier » - pas besoin de parcourir les réglages pour atteindre le mode souhaité • Fonctionne indépendamment Interrupteurs montés sur la tête et à l’arrière • Utilise deux blocs-piles Li-Ion USB rechargeables protégés de SL-B26 , avec les chargeurs Stinger existants, Cordon USB ou chargeur de banque d’ions lithium • Corps en alliage d’aluminium ergonomique, corps antiroulis et prise texturée • Résistant à la corrosion, verre Borofloat® scellé • IPX7 étanche • 2m testé contre les chocs
- ComprendCordon USB en « Y » et bloc-piles SL-B26
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926781047
- Sortie lumineuse maximale2000 lm
- Durée d’exécution maximale24 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926781047
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Modes élevé, moyen et faible plus stroboscope : élevé pour un faisceau à lumière élevée : 2,000 lumens
- Faisceau 315m
- fonctionne 2 heures, moyen pour une lumière vive et un temps de fonctionnement plus long : 850 lumens
- Faisceau 200m
- fonctionne 4 heures, faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 100 lumens
- Faisceau 70m
- fonctionne 24 heures, Strobe pour désorienter ou signaler : fonctionne 3.25 heures
- Commutateur de mode intuitif pour une sélection facile de Haute, Moyenne ou Faible, « Régler et oublier » - nul besoin de parcourir les réglages pour accéder au mode souhaité
- Comprend des interrupteurs montés sur la tête et à l’arrière fonctionnant indépendamment
- Utilise deux blocs-piles rechargeables USB Li-Ion protégés par SL-B26 , recharge avec chargeurs Stinger existants, cordon USB ou chargeur de banque d’ions lithium
- Corps en alliage d’aluminium avec conception ergonomique et antiroulis et prise texturée
- Lentille en verre Borofloat® étanche à la corrosion
- IPX7 imperméable
- 2m résistance aux chocs testée