Motion
88094
Lampe de poche tactique multicarburant à angle droit ProTac 90-X
N° D’ARTICLE MI11896226
N° MFR88094
Prix108.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche tactique multicarburant à angle droit ProTac 90-X
N° D’ARTICLE MI11896226
N° MFR88094
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
Prix108.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Longueur
    4.39 po
  • Poids
    4.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    7350 cd
  • Sortie lumineuse complète
    1000 lm (haut), 300 lm (méd), 65 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.5 h (élevé), 4 h (moyen), 21 h
  • Caractéristiques et avantages
    • La programmation TEN-TAP® permet de sélectionner trois programmes de fonctionnement différents : 1) haute/stroboscope/faible 2) haute seulement 3) faible/moyenne/élevée • Multicombustible – Utilise un bloc-piles USB au lithium-ion protégé Streamlight SL-B26™ • accepte également deux piles au lithium CR123A • Modes élevé, moyen, faible et stroboscopique : Élevé : 1,000 lumens • 171m faisceau • Fonctionne 2.5 heures (CR123A) • Fonctionne 1.75 heures (SL-B26 blocs-piles), Moyen : 300 lumens • 91m faisceau • fonctionne 4 heures (CR123A) • fonctionne 4.75 heures (SL-B26 blocs-piles), Faible : 65 lumens • 42m faisceaux • fonctionne 21 heures (CR123A) • fonctionne 24 heures (SL-B26 blocs-piles), stroboscope fonctionne 2.5 heures (C123A) • fonctionne 3.5 heures (SL-B26 blocs-piles) • Interrupteur à tête à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec des mains gantées • Pince de poche amovible qui se fixe au MOLLE, à l’équipement d’allumage, aux harnais, etc. • Construction en aluminium anodisé durable avec verre résistant aux chocs • IPX7 étanche à l’eau à 1m pendant 30 minutes • 2m résistance aux chocs testée
  • Comprend
    Deux piles au lithium CR123A et un étui en nylon
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926880948
  • Sortie lumineuse maximale
    1000 lm
  • Durée d’exécution maximale
    21 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique à angle droit
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • CUP_NON
    080926880948
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88094 PROTAC 90-X, NOIR
  • La programmation TEN-TAP® permet de sélectionner trois programmes de fonctionnement différents : 1) élevé/stroboscope/bas 2) élevé seulement 3) faible/moyen/élevé
  • Multicarburant - Utilise un bloc-piles rechargeable USB au Li-ion protégé Streamlight SL-B26™
  • accepte également deux piles au lithium CR123A
  • Modes élevé, moyen, faible et stroboscopique : élevé : 1,000 lumens
  • Faisceau 171m
  • fonctionne 2.5 heures (CR123A)
  • Fonctionne 1.75 heures (SL-B26 blocs-piles), Moyen : 300 lumens
  • Faisceau 91m
  • fonctionne 4 heures (CR123A)
  • fonctionne 4.75 heures (SL-B26 batteries), Faible : 65 lumens
  • Faisceau 42m
  • fonctionne 21 heures (CR123A)
  • fonctionne 24 heures (SL-B26 batteries), Strobe fonctionne 2.5 heures (C123A)
  • fonctionne 3.5 heures (SL-B26 blocs-piles)
  • Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec les mains gantées
  • La pince de poche amovible se fixe au MOLLE, à l’équipement de préparation, aux harnais, etc.
  • Construction en aluminium anodisé durable avec verre résistant aux chocs
  • IPX7 étanche à 1m pendant 30 minutes
  • 2m résistance aux chocs testée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon