Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSL-B26
- Longueur4.39 po
- Poids4.9 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau7350 cd
- Sortie lumineuse complète1000 lm (haut), 300 lm (méd), 65 lm
- Terminer le temps d’exécution1.75 h (élevé), 4.75 h (moyen), 24 h
- Caractéristiques et avantages• La programmation TEN-TAP® permet de sélectionner trois programmes de fonctionnement différents : 1) haute/stroboscope/faible 2) haute seulement 3) faible/moyenne/élevée • Multicombustible – Utilise un bloc-piles USB au lithium-ion protégé Streamlight SL-B26™ • accepte également deux piles au lithium CR123A • Modes élevé, moyen, faible et stroboscopique : Élevé : 1,000 lumens • 171m faisceau • Fonctionne 2.5 heures (CR123A) • Fonctionne 1.75 heures (SL-B26 blocs-piles), Moyen : 300 lumens • 91m faisceau • fonctionne 4 heures (CR123A) • fonctionne 4.75 heures (SL-B26 blocs-piles), Faible : 65 lumens • 42m faisceaux • fonctionne 21 heures (CR123A) • fonctionne 24 heures (SL-B26 blocs-piles), stroboscope fonctionne 2.5 heures (C123A) • fonctionne 3.5 heures (SL-B26 blocs-piles) • Interrupteur à tête à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec des mains gantées • Pince de poche amovible qui se fixe au MOLLE, à l’équipement d’allumage, aux harnais, etc. • Construction en aluminium anodisé durable avec verre résistant aux chocs • IPX7 étanche à l’eau à 1m pendant 30 minutes • 2m résistance aux chocs testée
- ComprendUn bloc-piles SL-B26 et un étui en nylon
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926880955
- Sortie lumineuse maximale1000 lm
- Durée d’exécution maximale24 heures
- ModèleLampe de poche tactique à angle droit
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926880955
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- La programmation TEN-TAP® permet de sélectionner trois programmes de fonctionnement différents : 1) élevé/stroboscope/bas 2) élevé seulement 3) faible/moyen/élevé
- Multicarburant - Utilise un bloc-piles rechargeable USB au Li-ion protégé Streamlight SL-B26™
- accepte également deux piles au lithium CR123A
- Modes élevé, moyen, faible et stroboscopique : élevé : 1,000 lumens
- Faisceau 171m
- fonctionne 2.5 heures (CR123A)
- Fonctionne 1.75 heures (SL-B26 blocs-piles), Moyen : 300 lumens
- Faisceau 91m
- fonctionne 4 heures (CR123A)
- fonctionne 4.75 heures (SL-B26 batteries), Faible : 65 lumens
- Faisceau 42m
- fonctionne 21 heures (CR123A)
- fonctionne 24 heures (SL-B26 batteries), Strobe fonctionne 2.5 heures (C123A)
- fonctionne 3.5 heures (SL-B26 blocs-piles)
- Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec les mains gantées
- La pince de poche amovible se fixe au MOLLE, à l’équipement de préparation, aux harnais, etc.
- Construction en aluminium anodisé durable avec verre résistant aux chocs
- IPX7 étanche à 1m pendant 30 minutes
- 2m résistance aux chocs testée