Motion
24026/C4W33VA9B1

SKF
24026/C4W33VA9B1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 69 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11896758
N° MFR24026/C4W33VA9B1
Prix2,537.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24026/C4W33VA9B1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 69 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI11896758
N° MFR24026/C4W33VA9B1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,537.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Cote de précision
    Normal / P0
  • Poids
    17.7 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    • Roulement à rouleaux sphérique pour l’application de roulettes • Alésage cylindrique • Ouvert • Cage en acier • C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrifiant
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    20 tr/min
  • Vitesse maximale
    20 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Trou et rainure
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique non monté
  • CUP_NON
    7316579323079

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 24026/C4W33VA9B1 BRG