Motion
5MXT-XTP XBALE

GATES RUBBER CO
5MXT-XTP XBALE

Flexible hydraulique - DI 5/16 po, DI 0.61 po, pression de service 5500 psi, pression d'éclatement 22000 psi/ 1516.9 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI11899224
N° MFR5MXT-XTP XBALE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5MXT-XTP XBALE

Flexible hydraulique - DI 5/16 po, DI 0.61 po, pression de service 5500 psi, pression d'éclatement 22000 psi/ 1516.9 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI11899224
N° MFR5MXT-XTP XBALE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Longueur
    4400 pi / 1341 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.77 po / 45 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.61 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    22000 psi / 1516.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile, PVC Caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    XtraTuff Plus
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46560273
  • Numéro CUP du fabricant
    770075827696
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le MXT-XTP possède les mêmes caractéristiques que le MXT, mais avec l'ajout du couvercle XtraTuff de 25X degrés qui offre la résistance à l'abrasion des couvercles standard, ainsi qu'une résistance accrue à l'ozone. MXT-XTP a été conçu pour relever les défis en constante évolution de nos clients en matière d'applications. Grâce à la science des matériaux et à l’innovation des procédés, combinée à une construction en instance de brevet, Gates offre une solution hydraulique plus légère, plus résistante et plus flexible.
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier haute résistance
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MXT-XTP
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075827696
  • Pression de service
    5500 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYDRAULIQUE 46560273 5MXT-XTPXBALE -