Motion
49080236
JOINTS TORIQUES 2.00 CS X 13.00 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
N° D’ARTICLE MI11901544
N° MFR49080236
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JOINTS TORIQUES 2.00 CS X 13.00 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
N° D’ARTICLE MI11901544
N° MFR49080236
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm

Détails

  • Section transversale
    2 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.2 mm
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49080236 2.00 CS X 13.00 ID MM O-RING