Motion
E2.62X009.92  E291

FREUDENBERG NOK
E2.62X009.92 E291

JOINTS TORIQUES MÉTRIQUES DE 2.00CS X 9.91 DI
N° D’ARTICLE MI11901662
N° MFRE2.62X009.92 E291
Prix14.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
E2.62X009.92 E291

JOINTS TORIQUES MÉTRIQUES DE 2.00CS X 9.91 DI
N° D’ARTICLE MI11901662
N° MFRE2.62X009.92 E291
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
Prix14.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    9.91 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13.91 mm

Détails

  • Section transversale
    2 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.18 mm
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS TORIQUES MÉTRIQUES DE 14452771 2.00CS X 9.91 DI
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.