Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre57 mm
- Extérieur Diamètre63 mm
Détails
- Section transversale3 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.1 mm
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.51 mm
- MatérielEPDM
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-58F à 212F
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical
Aperçu
- Matériaux conformes aux normes nationales et internationalesTrès bonne résistance à la vapeur d’eau et aux médias CIP/SIPParticulièrement bonne résistance à la chaleur dans l’eau jusqu’à 180 °C