Motion
PXRE-3.25A-XHT

PCI
PXRE-3.25A-XHT

Rouleau simple XR - Série PXRE-XHT, 3.2500 po de diamètre, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902888
N° MFRPXRE-3.25A-XHT
Prix992.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXRE-3.25A-XHT

Rouleau simple XR - Série PXRE-XHT, 3.2500 po de diamètre, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11902888
N° MFRPXRE-3.25A-XHT
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
Prix992.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2700 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.36 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    310 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    230 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2,070 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Série
    PXRE-XHT
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    00841946150806

Aperçu

Description du fabricant
PXRE-3.25A-XHT PXRE-3.25A-XHT - PLAIN -
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux