Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.1880 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Rouleau Largeur0.7510 po
- Longueur du filetage0.5200 po
- Filetage Taille7/16-20
- Poids0.33 lb
Détails
- Type de fermetureBlindage unique
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.1050 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Forme d’anneau extérieurRainure en U
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale40 lbf
- Capacité de charge statique radiale200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- SérieUTRE-XHT
- CUP_NON00841946150899
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en U offrent un emplacement multidirectionnel et sont utilisés avec des rails à barre ronde qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en U sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement