Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Poids0.65 lb
Détails
- Type de fermetureBlindage unique
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.320 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale70 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- SérieUTRY-XHT
- CUP_NON00841946150967