Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Poids1.69 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.480 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale140 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- SérieVTRY-XHT
- CUP_NON00841946151179