Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Poids3.69 lb
Détails
- Élément de roulementRouleau conique
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.160 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale680 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- SériePTRY-XHT
- CUP_NON00841946151940