Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182
Détails
- Régime de base1175 tr/min
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Numéro CUP du fabricant722856059987
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1200 tr/min