Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.5400 po;293.11 mm
- Facteur de service1.25;1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.87 mm
- Poids28 lb, 12.701 kg
Détails
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 0.50 ET 0.17, F#56, TR/MIN : 1800 ET 1800, 115 ET 115 V, DP
- Mot-clé de descriptionVentilateur et ventilateur
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.7 A, 7.7 A
- Efficacité de la pleine charge0.64
- Couple de pleine charge24 pi-lb
- HP0.50 ch;0.17 ch
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP22
- Code KVAL
- kW0.37 kW;0.13 kW
- Numéro de catalogue du fabricantC419A
- Modèle56C64DRS40002A1A
- Code de conception du moteur2VT
- Puissance du moteur0.17 hp, 1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses2
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- Type de roulementBalle
- Tension115 V