Motion
BAT20LW
Clé 90-Degree, outil seulement
N° D’ARTICLE MI11906580
N° MFRBAT20LW
Prix1,447.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé 90-Degree, outil seulement
N° D’ARTICLE MI11906580
N° MFRBAT20LW
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
Prix1,447.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.25 po
  • Longueur
    18.38 po
  • Poids
    7.5 lb
  • Largeur
    7.25 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8467290040

Aperçu

Description du fabricant
BAT20LW CLÉ À CHOCS À 90-DEGREEOUTIL
  • La clé à chocs à angle droit offre de la polyvalence pour une meilleure portée autour d’un poteau utilitaire avec moins d’effort
  • Brevet en instance de conception de trou traversant pour boulons plus longs
  • Offre un couple maximal de 300 pi-lb pour l’installation d’attaches dans le bois, le métal et le béton
  • Featuring 1-1/8-Inch, 1-Inch, 13/16-Inch and 3/4-Inch square drives
  • Gâchette à vitesse variable de 0 -1800 tr/min pour un meilleur contrôle
  • Interrupteur de verrouillage de sécurité
  • La lampe de travail illumine les espaces plus sombres
  • Douille insérable conçue pour les boulons de taille 3/4-Inch et 13/16-Inch couramment utilisés (réf. No BAT20LWS)
  • L’adaptateur à connexion rapide 7/16-Inch fonctionne avec des forets, des douilles et d’autres accessoires pour une polyvalence accrue (réf. No BAT20LWA)
  • Conçu et conçu par Klein Tools aux États-Unis
  • Alimenté par piles au lithium-ion DeWALT 20V (vendues séparément)
  • DeWALT est une marque déposée de la société Black & Decker

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté