Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.25 po
- Longueur11 po
- Poids1.65 lb
- Largeur4.5 po
Détails
- Type d’accessoireTrousse de test électrique CVCA
- ApplicationEssais électriques et de température du système CVC
- Meilleure précision de tension c.c.+/-1 %
- AfficherÉcran ACL rétroéclairé de 4000 unités
- À utiliser avecTest et mesure
- Fréquence10 Hz to1 MHz
- Cote de fréquence10 Hz à 1 MHz
- FonctionTRMS;Courant CA;NCVT;Tension CA/CC;Résistance;microampère CC;Fréquence;Capacitance;Cycle de service;Test de diode;Continuité;et Température
- Plage de température de fonctionnement-40 à 1832 °F
- NormesCATIII 600V, classe 2, cote de sécurité à isolation double, certifié CE, CAT IV 1000
- Tension600 V c.a./c.c., 1000 V c.a.
Aperçu
- Trousse CVCA avec testeurs pour le professionnel CVCA : pince ampèremétrique numérique CVCA, thermomètre IR/sonde double et testeur de tension sans contact double plage avec lampe de poche
- Cat. Le pince-mètre CVCA n° CL320 avec technologie TRMS mesure le courant CA, la NCVT, la tension CA/CC, la résistance, la fréquence, les microampères CC, la capacité, le cycle de service, le test de diode, la continuité et la température
- Cat. La sonde et le thermomètre IR double no IR07 mesurent la température de -40 à 572 degrés Fahrenheit (-40 à 300 degrés Celsius); mesurez la température de surface avec le thermomètre infrarouge (rapport DS 8 :1)
- Mesurez les évents d’air et la température du conduit à l’aide d’une sonde de température avec un crochet de suspension mains libres; calculez la température différentielle (T1-T2) pour les températures IR et de sonde
- Cat. Le No. NCVT3P est à double plage et détecte de 12 à 1000 V c.a. ou de 70 à 1000V c.a. pour une grande variété d’applications à basse tension ou à tension standard
- Le testeur de tension sans contact détecte la tension avec des indicateurs de tension visuels et sonores simultanés
- La lampe de poche lumineuse illumine la zone de travail et peut être utilisée indépendamment de la fonction de détection de tension; la cote CAT IV 1000V offre un fonctionnement et une protection accrus
- IR07 Le thermomètre n’est pas un dispositif médical et n’est PAS destiné à être utilisé sur des personnes ou des animaux