Aperçu
- Le couteau de poche de l’électricien offre une ouverture facile à une main et assistée par roulement de la lame
- Acier inoxydable de qualité supérieure pour une meilleure rétention des bords sur la lame à pointe tombante
- Encoches de dénudage de fils sur les bandes de lame 14-10 AWG, fil toronné 16-12 AWG lorsque la lame est fermée
- Le trou à la base de la lame est pratique pour boucler le fil électrique
- La poignée robuste en aluminium et le verrou du cadre fixent la lame en position ouverte
- Pince de poche compacte à faible capacité de transport et trou de longe pour l’attache
- Levier de rabat ambidextre pour une ouverture facile d’un seul doigt