Aperçu
- Le ruban de tirage 20-Foot est doté d’un ruban en fibre de verre phosphorescent unique et d’une pointe en nylon
- Le boîtier transparent permet au matériau lumineux de se charger dans le boîtier
- Entièrement amovible de l’étui pour une application plus polyvalente comme l’alimentation par fil
- L’extrémité d’ancrage utilise un connecteur en acier inoxydable compatible avec les accessoires de tige de poisson Klein (réf. No 56511)
- Fabriqué aux États-Unis; brevet en instance
- Le repère d’alignement sur le boîtier facilite la réinstallation dans le boîtier
- Pointe étroite à œillets pour une alimentation facile dans les espaces bondés
- Boîtier et poignée durables offrant une résistance supérieure aux chocs