Motion
51610
Tête de cintreuse de conduit en fer de 1-Inch
N° D’ARTICLE MI11906659
N° MFR51610
Prix119.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête de cintreuse de conduit en fer de 1-Inch
N° D’ARTICLE MI11906659
N° MFR51610
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
Prix119.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE CINTREUSE DE CONDUIT EN FER 51610 1-INCH
  • 1-Inch en fonte ductile robuste est conçue pour les EMT de 1-Inch ou les IMC rigides de 3/4-Inch po
  • Les marquages et symboles moulés audacieux permettent un alignement rapide et facile des conduits pour effectuer tous les types de coudes, y compris les coudes de selle et dos à dos
  • Comprend des marquages pour 10-Degrees, 22.5-Degrees, 30-Degrees, 45-Degrees, 60-Degrees et les multiplicateurs de décalage correspondants
  • Compatible avec la technologie unique Angle Setter™ de Klein pour des cintrages précis et répétés qui permettent de gagner du temps (Band Setter™ Cat. en attente de brevet. n° 51613) et fonctionne avec la poignée de cintreuse Cat. No 51428 (vendu séparément)
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La pédale large offre une stabilité, un effet de levier et un confort excellents
  • La surface intérieure du crochet empêche le conduit de rouler ou de se tordre pendant les coudes
  • Procédé de moulage avancé pour une force de base ultime
  • Conçu pour plier les conduits EMT 1-Inch, rigide 3/4-Inch et IMC 3/4-Inch