Spécifications
Détails
- Matériau du corpsABS
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Lampe frontale rechargeable avec modes 3 FL 1 : Tout ça, Spot, et les inondations, offrant des niveaux de luminosité allant de 400 à 100 lumens et jusqu’à 22 heures d’autonomie • Montage pivotant pour permettre un angle d’éclairage allant jusqu’à 160-Degree • La jauge de la batterie indique le niveau d’autonomie de la batterie avec des lumières DEL colorées • Le support de lampe frontale de conception intelligente se fixe également directement aux casques de sécurité Klein® (ceux équipés d’un système de support) • La sangle en tissu tissé réglable avec poignée en silicone se fixe à la lampe frontale sur la tête, casque de sécurité, ou capuchon • La lumière peut être facilement retirée du support pour la recharge • Rechargeable par le port micro-USB (câble inclus) • Phare durable : un test de chute de 6-Foot, résistant à la poussière et à l’eau
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
Aperçu
- Lampe frontale rechargeable avec 3 FL 1 modes homologués : All-on, Spot et Flood, offrant des niveaux de luminosité allant de 400 lumens à 100 lumens et jusqu’à 22 heures de fonctionnement
- Montage pivotant pour permettre un angle d’éclairage jusqu’à 160-Degree
- L’indicateur de la batterie indique le niveau d’autonomie de la batterie avec des lumières DEL colorées
- Le support de phare intelligent se fixe également directement aux casques de sécurité Klein® (ceux équipés d’un système de support)
- La sangle en tissu tissé réglable avec poignée en silicone se fixe à la lampe frontale sur la tête, le casque de sécurité ou le casque
- La lampe peut être facilement retirée du support pour la recharger
- Rechargeable via le port micro-USB (câble inclus)
- Phare durable : résistance aux chutes de 6-Foot, à la poussière et à l’eau