Motion
60161
Lunettes de protection professionnelles, verres transparents
N° D’ARTICLE MI11906692
N° MFR60161
Prix26.26 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection professionnelles, verres transparents
N° D’ARTICLE MI11906692
N° MFR60161
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
Prix26.26 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1+ (2015), CSA Z94.3 (2015), MIL-PRF-32432A (Classe 1-Ballistics) Clause 3.8.4.1

Aperçu

Description du fabricant
60161 LUNETTES DE SÉCURITÉ PROFESSIONNELLES, TRANSPARENTES
  • Les lunettes de sécurité offrent une couverture améliorée; les lentilles larges et la conception des branches offrent une couverture améliorée sur le devant et le côté du visage
  • Protection supérieure contre les chocs : testée contre les chocs selon les dernières normes ANSI Z87.1+, CSA Z94.3 et MIL-PRF-32432A , clause 3.8.4.1 (fragmentation balistique de classe 1)
  • Lentille résistante aux égratignures; spécialement traitée pour une durabilité accrue pour survivre aux chantiers exigeants
  • Fonction antibuée d’un revêtement durable et efficace qui ne s’use pas et fonctionne même avec les masques antipoussière
  • Protection UV : Testé selon la norme ANSI Z87.1 U6 , qui bloque efficacement 99.9 % des rayons UV nocifs
  • Lentille en polycarbonate transparent de haute qualité; testée pour une distorsion minimale afin d’assurer une vision sans compromis
  • Confort à long terme; conçu avec des matériaux légers et flexibles pour s’adapter à votre visage
  • Ajustement antidérapant; nez en caoutchouc et pointes des branches pour un ajustement et une prise sûrs
  • Comprend une pochette de rangement en microfibre qui sert également de chiffon de nettoyage
  • Longe détachable en option (réf. N° 60177) et étui rigide (réf. n° 60176) et disponible séparément