Spécifications
Dimensions
- Taille6.5 à 8 po
Détails
- Cote ANSIANSI Z89.1-2014
- CouleurNoir
- GraphiquesMotif KARBN
- Page de produit du fabricant
- MatérielABS/PC
- VentilationNon
Aperçu
- Le casque de sécurité a un motif KARBN en pellicule polymère hydro-enduite élégante, moderne et durable sur un composite PC/ABS robuste
- Testé jusqu’à 20kV, ce casque de sécurité de classe E de type 1 est conforme aux normes ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15, EN397 :2012+A1 :2012-5.2.4 (déformation tardive-LD), EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impact avant/arrière/latéral)
- Les supports d’accessoires brevetés à l’avant et à l’arrière garantissent que les phares Klein en option se fixent de façon sécuritaire et précise, à chaque fois, sans sangle ni attache à glissière.
- Le bandeau absorbant et le coussin supérieur respirants et rembourrés qui évacuent la sueur lavables à la machine améliorent le confort grâce à la technologie d’évaporation avancée; il suffit de les mouiller et de les secouer pour des heures de fraîcheur
- Ce modèle comprend une lampe frontale rechargeable Klein (réf. 56062) avec câble de charge
- Réglage facile d’une seule main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants, et coussinet de cou souple qui pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
- Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
- Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement en option et une meilleure circulation de l’air
- Accessoires et pièces de rechange en option (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. N° 56048, 56049, 56062); bandeau absorbant (réf. No KHHSWTBND2), coussin supérieur (réf. no KHHTOPPAD2), suspension (réf. N° KHHSPN2) et courroie de menton (réf. N° KHHSTRP)