Motion
36-243-AT-L
36-243-AT-L
N° D’ARTICLE MI11906790
N° MFR36-243-AT-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36-243-AT-L
N° D’ARTICLE MI11906790
N° MFR36-243-AT-L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CABINE EN ACIER ROBUSTE 36-243-AT-L DE CALIBRE 14
  • Cette armoire à maintien ferme classique est maintenant sécurisée par un clavier de commande d’accès
  • L’armoire est dotée d’étagères réglables robustes qui offrent des capacités de charge de 1900 lb chacune
  • Le verrouillage électronique sans clé est idéal pour la sécurité du pistolet et de la banque, car il est équipé d’un délai et il n’est pas nécessaire d’utiliser un logiciel supplémentaire, car toutes les fonctions peuvent être effectuées sur l’écran OLED
  • Le verrou permet jusqu’à 28 codes d’utilisateur et peut suivre 200 événements pour une investigation traçable
  • Ce clavier électronique est une excellente option pour une entrée sans clé en douceur
  • Fabriquée aux États-Unis, cette armoire est livrée avec le verrou numérique préinstallé, piles incluses