Motion
120R689-P101-N800NX

GAST MFG
120R689-P101-N800NX

Compresseurs d'air - Fonte, Portable, oui, 145, 200-230V 50Hz/200-230V 60 Hz, 12
N° D’ARTICLE MI11913682
N° MFR120R689-P101-N800NX
Prix2,575.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
120R689-P101-N800NX

Compresseurs d'air - Fonte, Portable, oui, 145, 200-230V 50Hz/200-230V 60 Hz, 12
N° D’ARTICLE MI11913682
N° MFR120R689-P101-N800NX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,575.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du compresseur
    59.00 lb

Détails

  • Pression d’air
    145 psi
  • Débit d’air
    12 pcm
  • Application
    médical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, CE
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • ECCN
    EAR99
  • Pression continue maximale
    145 psi
  • Pression maximale
    145 psi
  • Débit d’air maximal
    12 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    CA monophasé
  • Compresseur sans huile
    oui
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Tension
    200-230 V 50 Hz/200-230 V 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
NORME 120R689-P101-N800NX EN MATIÈRE DE DÉCHETS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté