Motion
0007730000
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 2.625 po (67mm), grain 180 , SC
N° D’ARTICLE MI11913871
N° MFR0007730000
Prix51.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 2.625 po (67mm), grain 180 , SC
N° D’ARTICLE MI11913871
N° MFR0007730000
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
Prix51.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    2.625 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.275 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Vert
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424773003
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424773003

Aperçu

Description du fabricant
0007730000 NOVOFLEX, AFFÛTAGE FLEXIBLE, 2.62

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon