Motion
SPA7420-24

DUFF-NORTON
SPA7420-24

SPA Series 220 V Alternating Current (AC) Voltage, 2000 lb Load Capacity, and 24 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI11938630
N° MFRSPA7420-24
Prix7,248.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
SPA7420-24

SPA Series 220 V Alternating Current (AC) Voltage, 2000 lb Load Capacity, and 24 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI11938630
N° MFRSPA7420-24
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
Prix7,248.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    24.00 po

Détails

  • Tirage actuel
    2 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.25
  • Capacité de charge dynamique
    2000 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    220 V
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    SPA
  • Vitesse à pleine charge
    0.68 po/s
  • Capacité de charge statique
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
SPA7420-24 SUPER-PAC, 220 C.A., 2000 LB
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Condensateur intégré et frein à ressort bidirectionnel
  • Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté