Spécifications
Dimensions
- Hauteur11.00 po
- Longueur21.00 po
- Accident vasculaire cérébral3 po
- Largeur7.00 po
Détails
- Tirage actuel27 A
- Cycle de service à charge nominale0.27
- Capacité de charge dynamique1500 lb
- ECCNEAR99
- Tension d’entrée115 V
- Capacité de charge1500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieSPD
- Vitesse à pleine charge0.43 po/s
- Capacité de charge statique1500 lb
Aperçu
- Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
- Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt
- Boîtier résistant à la corrosion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure