Spécifications
Dimensions
- Hauteur5 po
- Longueur16.8 po
- Longueur rétractée14 po
- Accident vasculaire cérébral9.8 po
- Poids2.27 lb
- Largeur3.6 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium poli
- Tirage actuel2.0 A
- Cycle de service à charge nominale20 %
- Capacité de charge dynamique169 lb
- ECCNEAR99
- Évaluation Ip de l’environnementIP66
- Code d’harmonisation8431.10.0010
- Tension d’entrée24 V
- Interrupteurs de fin de courseInterne, préréglé en usine
- Capacité de charge169 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- MontageDouble épaule
- Compteur de puissanceFacultatif
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieLT
- Vitesse à pleine charge0.3 po/s
- Capacité de charge statique169 lb
Aperçu
- Interrupteurs de fin de course - internes, préréglés en usine
- Boîtier en zinc moulé pour plus de résistance
- Tube extérieur en aluminium pour une résistance à la corrosion
- Tube de traduction claveté pour empêcher la rotation
- Tube de traduction en aluminium poli pour un fonctionnement en douceur
- Entraîné par engrenage
- Potentiomètre, effet Hall, rétroaction optique ou en bâton
- Interrupteur de fin de course d’envoi de signal
- Troisième interrupteur de fin de course
- Tube de traduction en acier inoxydable
- Longueurs de câble personnalisées
- Téléphones câblés ou sans fil
- Alimentation c.a. pour plusieurs actionneurs
- Contrôleur CA pour un fonctionnement synchrone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure