Spécifications
Dimensions
- Poids5.50 lb
Détails
- Pression d’air200 psi
- ConnexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- DébitMono
- Température de l’huile chaude158 °F
- Fluide hydrauliqueHuile|Eau
- RotationMain droite
- SérieSérie DWA
- Vitesse1750 à 3500 tr/min
Aperçu
- Économique pour les applications à usage général.
- Roulements à billes de haute précision pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie, même à haute vitesse.
- Sans entretien.
- Boîtier en aluminium non corrosif avec arbre en acier inoxydable.
- Les faces de joint en carbure de silicium/charbon graphite offrent une longue durée de vie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation