Spécifications
Dimensions
- Pression de vapeur5800 psi
- Poids2.20 lb
Details
- Pression d’air5800 psi
- ConnexionNPT
- Température de l’huile chaude248 °F
- Fluide hydrauliqueFluide hydraulique|Eau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifFluide hydraulique / Air / Eau
- SérieSérie 500
- Température de la vapeur248 °F
- Température de l’eau375°F-700 °F
Aperçu
Description du fabricant
750906C BAT030RK, 30MM 500 SÉRIE SHF MN
- Peut être installé n’importe où sur l’arbre, seul ou en série, grâce à sa conception en ligne flexible.
- Applications à haute pression et basse vitesse.
- Les modèles à haute pression et basse vitesse peuvent être utilisés à des pressions allant jusqu’à 5,800 psi et à des vitesses inférieures à 100 tr/min.
- Conception montée sur arbre utilisée conjointement avec l’arbre et le manchon de retenue du client.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature