Motion
BAT20RIVR

DUFF-NORTON
BAT20RIVR

Raccord rotatif haute vitesse en acier inoxydable basse pression, taille de filetage 20 mm, série 500
N° D’ARTICLE MI11938960
N° MFRBAT20RIVR
Prix5,095.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
BAT20RIVR

Raccord rotatif haute vitesse en acier inoxydable basse pression, taille de filetage 20 mm, série 500
N° D’ARTICLE MI11938960
N° MFRBAT20RIVR
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
Prix5,095.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    5800 psi
  • Poids
    17.85 lb

Détails

  • Pression d’air
    3000 psi
  • Connexion
    NPT
  • Température de l’huile chaude
    248 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique / Air / Eau
  • Série
    Série 500
  • Vitesse
    175 tr/min
  • Température de la vapeur
    248 °F
  • Température de l’eau
    375°F-700 °F

Aperçu

Description du fabricant
750950C BAT20RIVR SHF MNT RU 20MM 500 SE
  • Peut être installé n’importe où sur l’arbre, seul ou en série, grâce à sa conception en ligne flexible.
  • Applications à haute vitesse et basse pression.
  • Les modèles à haute vitesse et basse pression peuvent être utilisés à des vitesses de 3,000 tr/min et à des pressions de 175 psi.
  • Conception montée sur arbre utilisée conjointement avec l’arbre et le manchon de retenue du client.

Les clients ont également acheté