Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage3/8 po
- Poids3.00 lb
Détails
- Pression d’air435 psi
- ConnexionNPT
- DébitMono
- Pression d’huile chaude435 psi
- Température de l’huile chaude350 °F
- Fluide hydrauliqueOui
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifAir|Liquide hydraulique|Gas non toxiques|Huile|Eau
- RotationMain droite
- SérieSérie 805
- Pression d’eau435 psi
- Température de l’eau350 °F
Aperçu
- Conception flexible adaptée à un large éventail d’applications.
- Deux options de joint : E1 utilisé jusqu'à 435 psi, E2 utilisé jusqu'à 725 psi
- Boîtier en aluminium avec arbre en acier inoxydable. Également disponible dans toutes les constructions en acier inoxydable
- Options de filetage NPT, MT et métrique, BSP et BSPP
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation